Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC NOIR 1062LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9041131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1062 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296841
Réf. Sonepar
00553329684
Réf. Fournisseur
9041131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1062 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC NOIR 1062LmWW-D 80° 3000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041131
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


