Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC NOIR 1110LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9041142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1110 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296889
Réf. Sonepar
00553329688
Réf. Fournisseur
9041142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1110 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC NOIR 1110LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


