Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2225LmW-D 50° 3000°K NOIR - 9060332

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2225LmW-D 50° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299194

Réf. Sonepar

00553329919

Réf. Fournisseur

9060332

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 28 irc80 15w optic metal 2225lmw-d 50° 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.