Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2274LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9060635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2274 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299323
Réf. Sonepar
00553329932
Réf. Fournisseur
9060635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2274 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2274LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


