Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2328LmW-D 50° 4000°K GRIS - 9060345

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2328LmW-D 50° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299231

Réf. Sonepar

00553329923

Réf. Fournisseur

9060345

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2328LmW-D 50° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060345

De la gamme de produit : Encastrés leds