Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2379LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9060645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2379 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299354
Réf. Sonepar
00553329935
Réf. Fournisseur
9060645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2379 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2379LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


