Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2379LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9060642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2379 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299347
Réf. Sonepar
00553329934
Réf. Fournisseur
9060642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2379 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC METAL 2379LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


