Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9060531

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1856 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673299248

Réf. Sonepar

00553329924

Réf. Fournisseur

9060531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1856 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060531

De la gamme de produit : Encastrés leds