Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9060535

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1856 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299262

Réf. Sonepar

00553329926

Réf. Fournisseur

9060535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1856 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060535

De la gamme de produit : Encastrés leds