Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9060532

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1856 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299255

Réf. Sonepar

00553329925

Réf. Fournisseur

9060532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1856 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1856LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060532

De la gamme de produit : Encastrés leds