Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1941LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9060545

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1941LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1941 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299293

Réf. Sonepar

00553329929

Réf. Fournisseur

9060545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1941 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 28 irc80 15w optic noir 1941lmww-d 80° 4000°k gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.