Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1941LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9060542

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1941LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1941 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299286

Réf. Sonepar

00553329928

Réf. Fournisseur

9060542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1941 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 28 IRC80 15W OPTIC NOIR 1941LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9060542

De la gamme de produit : Encastrés leds