Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4403LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9061235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4403 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299569
Réf. Sonepar
00553329956
Réf. Fournisseur
9061235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4403 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4403LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


