Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4403LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9061232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4403 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299552
Réf. Sonepar
00553329955
Réf. Fournisseur
9061232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4403 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4403LmWW-D 80° 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


