Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4607LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9061241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4607 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299576
Réf. Sonepar
00553329957
Réf. Fournisseur
9061241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4607 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4607LmWW-D 80° 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9061241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


