Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC METAL 4607LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9061242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4607 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299583
Réf. Sonepar
00553329958
Réf. Fournisseur
9061242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4607 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9061242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Tetris 28 irc80 30w optic metal 4607lmww-d 80° 4000°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


