Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3591LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9061132

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3591LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3591 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299491

Réf. Sonepar

00553329949

Réf. Fournisseur

9061132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3591 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9061132

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 28 irc80 30w optic noir 3591lmww-d 80° 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot