Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3758LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9061145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3758 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673299538
Réf. Sonepar
00553329953
Réf. Fournisseur
9061145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3758 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3758LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


