Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3758LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9061142

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3758LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3758 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673299521

Réf. Sonepar

00553329952

Réf. Fournisseur

9061142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3758 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 28 IRC80 30W OPTIC NOIR 3758LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9061142

De la gamme de produit : Encastrés leds