Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 461LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9000442

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 461LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292867

Réf. Sonepar

00553329286

Réf. Fournisseur

9000442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

461 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC BLANC 461LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000442

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot