Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9000631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 483 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292942
Réf. Sonepar
00553329294
Réf. Fournisseur
9000631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
483 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC METAL 483LmWW-D 80° 3000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000631
De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


