Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC NOIR 420LmW-D 50° 4000°K BLANC - 9000241

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 4W OPTIC NOIR 420LmW-D 50° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292737

Réf. Sonepar

00553329273

Réf. Fournisseur

9000241

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000241

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Désignation technique:

  • Tetris 4 irc90 4w optic noir 420lmw-d 50° 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot