Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC BLANC 730LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9001645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 730 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673400750
Réf. Sonepar
00553340075
Réf. Fournisseur
9001645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
730 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC BLANC 730LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001645
De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


