Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 782LmW-D 50° 4000°K GRIS - 9001545

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 782LmW-D 50° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673400699

Réf. Sonepar

00553340069

Réf. Fournisseur

9001545

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001545

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Désignation technique:

  • Tetris 4 irc90 6w optic metal 782lmw-d 50° 4000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot