Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9001841

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 799 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673400859

Réf. Sonepar

00553340085

Réf. Fournisseur

9001841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

799 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC METAL 799LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001841

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot