Cubispot - TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 626LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9001732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673400774
Réf. Sonepar
00553340077
Réf. Fournisseur
9001732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 4 IRC90 6W OPTIC NOIR 626LmWW-D 80° 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001732
De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


