Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 833LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9001035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 833 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293208
Réf. Sonepar
00553329320
Réf. Fournisseur
9001035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
833 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 833LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


