Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 853LmW-D 50° 3000°K NOIR - 9000732

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC BLANC 853LmW-D 50° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293017

Réf. Sonepar

00553329301

Réf. Fournisseur

9000732

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9000732

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Désignation technique:

  • Tetris 4 irc90 8w optic blanc 853lmw-d 50° 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot