Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 912LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9001235

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 912LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 912 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293321

Réf. Sonepar

00553329332

Réf. Fournisseur

9001235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

912 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 912LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001235

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot