Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC METAL 951LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9001242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 951 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293345
Réf. Sonepar
00553329334
Réf. Fournisseur
9001242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
951 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001242
De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif
Désignation technique:
- Tetris 4 irc90 8w optic metal 951lmww-d 80° 4000°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


