Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 745LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9001132

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 745LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 745 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293253

Réf. Sonepar

00553329325

Réf. Fournisseur

9001132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

745 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 745LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9001132

De la gamme de produit : Réglette d'éclairage décoratif

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot