Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC BLANC 1217LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9011031

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC BLANC 1217LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1217 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293901

Réf. Sonepar

00553329390

Réf. Fournisseur

9011031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1217 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011031

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 7 irc90 11w optic blanc 1217lmww-d 80° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot