Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC BLANC 1246LmW-D 50° 3000°K BLANC - 9010731

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC BLANC 1246LmW-D 50° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293727

Réf. Sonepar

00553329372

Réf. Fournisseur

9010731

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 7 irc90 11w optic blanc 1246lmw-d 50° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot