Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC METAL 1362LmW-D 50° 4000°K GRIS - 9010945

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC METAL 1362LmW-D 50° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673293895

Réf. Sonepar

00553329389

Réf. Fournisseur

9010945

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC METAL 1362LmW-D 50° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010945

De la gamme de produit : Encastrés leds