Cubispot - TETRIS 7 IRC90 11W OPTIC NOIR 1088LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9011135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1088 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293987
Réf. Sonepar
00553329398
Réf. Fournisseur
9011135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1088 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Tetris 7 irc90 11w optic noir 1088lmww-d 80° 3000°k gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


