Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC BLANC 1451LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9011635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1451 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294281
Réf. Sonepar
00553329428
Réf. Fournisseur
9011635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1451 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC BLANC 1451LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011635
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


