Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC BLANC 1516LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9011642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1516 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294304
Réf. Sonepar
00553329430
Réf. Fournisseur
9011642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1516 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC BLANC 1516LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011642
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


