Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1299LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9011735

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1299LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1299 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673294342

Réf. Sonepar

00553329434

Réf. Fournisseur

9011735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1299 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1299LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011735

De la gamme de produit : Encastrés leds