Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1299LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9011732

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1299LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1299 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673294335

Réf. Sonepar

00553329433

Réf. Fournisseur

9011732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1299 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1299LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011732

De la gamme de produit : Encastrés leds