Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1358LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9011742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1358 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294366
Réf. Sonepar
00553329436
Réf. Fournisseur
9011742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1358 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Tetris 7 irc90 14w optic noir 1358lmww-d 80° 4000°k noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


