Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1358LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9011741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1358 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294359
Réf. Sonepar
00553329435
Réf. Fournisseur
9011741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1358 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC NOIR 1358LmWW-D 80° 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


