Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 902LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9010435

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 902LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 902 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293567

Réf. Sonepar

00553329356

Réf. Fournisseur

9010435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

902 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 902LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010435

De la gamme de produit : Encastrés leds