Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 943LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9010445

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 943LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 943 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293598

Réf. Sonepar

00553329359

Réf. Fournisseur

9010445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

943 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 943LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010445

De la gamme de produit : Encastrés leds