Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 1031LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9010645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1031 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293710
Réf. Sonepar
00553329371
Réf. Fournisseur
9010645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1031 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010645
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


