Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 1031LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9010642

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 1031LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1031 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293703

Réf. Sonepar

00553329370

Réf. Fournisseur

9010642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1031 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 1031LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010642

De la gamme de produit : Encastrés leds