Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 988LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9010635

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 988LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 988 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 988...988 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673293680

Réf. Sonepar

00553329368

Réf. Fournisseur

9010635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

988 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

988...988 lm

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 988LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010635

De la gamme de produit : Encastrés leds