Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 807LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9010531

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 807LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 807 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673293604

Réf. Sonepar

00553329360

Réf. Fournisseur

9010531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

807 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 807LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010531

De la gamme de produit : Encastrés leds