Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9010541

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 843 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673293635

Réf. Sonepar

00553329363

Réf. Fournisseur

9010541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

843 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010541

De la gamme de produit : Encastrés leds