Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9010545

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 843 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673293659

Réf. Sonepar

00553329365

Réf. Fournisseur

9010545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

843 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9010545

De la gamme de produit : Encastrés leds