Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9010542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 843 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673293642
Réf. Sonepar
00553329364
Réf. Fournisseur
9010542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
843 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 843LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


